FR+L S2 G1/4 891702

FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891702
Rubix:999220906001568
EAN:3660338443404
FR+L S2 G1/4 891702

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FR+L S2 G1/4 891702


Filtro regolatore e lubrificatore (RF.L) disponibile in 3 diverse misure di corpo in alluminio con diverse gamme di portata, gamma di pressione da 0,15 a 0,9 MPa, scarico semi-automatico + scarico manuale, meccanismo autobloccante pressato per evitare il movimento anomalo della pressione impostata causato da interferenze esterne. Manometro quadrato circolare preinstallato che con clip e lente di ingrandimento viene utilizzato per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione. Filtro da 40 μm e vaschetta in alluminio. Unità di lubrificazione collegata con struttura di gocciolamento dell'olio proporzionale che adotta il tipo di tenuta a intercapedine, la quantità di olio erogato può essere regolata con precisione cambiando la posizione dell'indicatore ad anello graduato. È possibile il riempimento dell'olio mentre il lubrificatore è sotto pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 ''
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio9 bar
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g 1/4 in
67,85 IVA esclusa
/ Unità
82,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione