185787-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG
Rubix:160000000587553
Produttore:185787
EAN:4052568145453
185787-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185787-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG


Combinazione di Unità  di manutenzione LFR-1/2-D-MIDI-KG Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento con bobina da 24V cc senza connettore, valvola di inserimento e modulo di derivazione con pressostato senza connettore, con squadrette di fissaggo. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)316x104x318 mm
Peso3388,8 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1740 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
1121,33 IVA esclusa
/ Unità
1368,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione