162683-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-3/4-D-MIDI
Rubix:160000000585413
Produttore:162683
EAN:4052568012625
162683-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162683-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MIDI


Regolatore filtro LFR-3/4-D-MIDI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x70x337 mm
Peso1200 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica3400 l/min
Dimensioni costruttive55
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g3/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
184,22 IVA esclusa
/ Unità
224,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione