530268-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/4-FRC5:J1M1

MSB6 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB6-1/4-FRC5:J1M1
Rubix:160000000596967
Produttore:530268
EAN:4052568164867
530268-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/4-FRC5:J1M1

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530268-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/4-FRC5:J1M1


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB6-1/4-FRC5:J1M1 Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x120x135 mm
Peso1674,6 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica950 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 144,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione