529157-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
Rubix:160000000596741
Produttore:529157
EAN:4052568084899
529157-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529157-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z


Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso392,5 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,8 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Portata volumetrica1500 l/min
Dimensioni costruttive140,6
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
61,60 IVA esclusa
/ Unità
75,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione