159589-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-3/8-D-MIDI-A
Unità di servizio FRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-A
Rubix:160000000584480
Produttore:159589
EAN:4052568126650

Documenti
Dettagli del prodotto : 159589-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-3/8-D-MIDI-A
Unità servizio FRC-3/8-D-MIDI-A Combinazione filtro/regolatore/lubrificatore, filtro 40 µm, con protezione in metallo. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Midi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico della condensa=completamente automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 292x157x73 mm |
|---|---|
| Peso | 1948,7 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 395,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 482,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione