Riferimenti
Festo:673562
Rubix:160000000607590
Produttore:673562

Documenti
Dettagli del prodotto : MS4-LF/LFR/LFB-R-M-GRUPPO TAZZA 673562
Grazie all'ampia gamma di prodotti, ai componenti altamente efficaci e all'ampia scelta di funzioni, la serie MS di Festo offre un concetto completo per la preparazione dell'aria compressa. È adatta a semplici applicazioni standard e a soluzioni specifiche per applicazioni con requisiti di qualità molto elevati. Sono disponibili come singoli componenti, combinazioni preassemblate a magazzino, combinazioni specifiche per le applicazioni o soluzioni complete chiavi in mano. Le cinque dimensioni della serie MS consentono di ottenere le massime portate con il minimo ingombro.
Punti di forza
-Buone caratteristiche di regolazione con isteresi minima e compensazione della pressione primaria
Buona separazione delle particelle e della condensa
Portata elevata| -Valvola di regolazione a membrana ad azionamento diretto| -Blocco dell'attuatore per proteggere i valori impostati dalla regolazione| -Opzione di ritorno per lo scarico dall'uscita 2 all'uscita 1 già integrata| -Due attacchi per manometro per diverse opzioni di installazione| -Sensore di pressione opzionale| -Variante opzionale del dispositivo EX4 per l'uso in aree potenzialmente esplosive nelle zone 1, 2, 21 e 22
Buona separazione delle particelle e della condensa
Portata elevata| -Valvola di regolazione a membrana ad azionamento diretto| -Blocco dell'attuatore per proteggere i valori impostati dalla regolazione| -Opzione di ritorno per lo scarico dall'uscita 2 all'uscita 1 già integrata| -Due attacchi per manometro per diverse opzioni di installazione| -Sensore di pressione opzionale| -Variante opzionale del dispositivo EX4 per l'uso in aree potenzialmente esplosive nelle zone 1, 2, 21 e 22
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,8 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Materiale | plastica (ciotola) |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione