535724-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
Rubix:160000000597842
Produttore:535724
EAN:4052568169374
535724-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535724-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS


Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso503,5 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,8 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 73,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione