8025356-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

MSB4 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Rubix:160000000612481
Produttore:8025356
EAN:4052568258597
8025356-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025356-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP Pressione di uscita massima 10 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in plastica con protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso943,81 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica1600 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 223,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore