542272-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J1M1-WP

MSB6 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB6-1/2:C3J1M1-WP
Rubix:160000000599590
Produttore:542272
EAN:4052568180287
542272-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J1M1-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542272-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J1M1-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB6-1/2:C3J1M1-WP Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, lubrificatore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x280x145 mm
Peso3643 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica950 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
209,57 IVA esclusa
/ Unità
255,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione