530252-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2-FRC9:J11M2

MSB6 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB6-1/2-FRC9:J11M2
Rubix:160000000596966
Produttore:530252
EAN:4052568164850
530252-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2-FRC9:J11M2

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530252-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2-FRC9:J11M2


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB6-1/2-FRC9:J11M2 Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2204 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica950 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
€ 195,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione