529191-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z
Rubix:160000000596766
Produttore:529191
EAN:4052568163723
529191-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529191-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z


Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso983,6 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica4500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 106,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione