Riferimenti
IMI Norgren:20AG-X4-100
Rubix:160000001756858
Produttore:20AG-X4-100

Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS 20AG-X4-100
Repair Kit
SERIE RICAMBI 20AG-X4-100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 28 bar |
| Portata volumetrica | 3600 l/min |
| Connessione 1 | g1/2 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
