Riferimenti
SMC:AC40-F04DE-B
Rubix:999221025051193
Produttore:AC40-F04DE-B

Documenti
Dettagli del prodotto : 01244191-ARTICOLO AC40-F04DE-B
AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Materiale | serbatoio: policarbonato |
| Portata volumetrica | 5000 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione