564120-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS

Filtro-riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604247
Produttore:564120
EAN:4052568211516
564120-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564120-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS


Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3541 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica22000 l/min
Dimensioni costruttive9
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
230,08 IVA esclusa
/ Unità
280,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione