529218-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS
Rubix:160000000596778
Produttore:529218
EAN:4052568163846
529218-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529218-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS Pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1080 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Portata volumetrica5000 l/min
Dimensioni costruttive190
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g3/8
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
106,86 IVA esclusa
/ Unità
130,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione