564117-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604244
Produttore:564117
EAN:4052568211486
564117-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)without connection thread ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564117-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS


Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS Pressione d'uscita max. 7 bar, filtro 5 µm, con manometro, manopola del regolatore con chiusura, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3172 g
Diametro di filettatura (pollici)without connection thread ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica23000 l/min
Dimensioni costruttive90
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1without connection thread (without connection plate)
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
224,60 IVA esclusa
/ Unità
274,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione