162698-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-O-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI-A
Rubix:160000000585428
Produttore:162698
EAN:4052568012649
162698-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-O-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162698-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-O-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-1/2-D-O-MIDI-A Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 40 µm.Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)348x70x99 mm
Peso1170 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica3400 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/2
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
208,96 IVA esclusa
/ Unità
254,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione