3/2 SHUT-OFF ISOLATION VALVE 652 SERIES PORT SIZE G1/2 G652A3M040A0000
Valvola di intercettazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:G652A3M040A0000
Rubix:999180700000749
Produttore:G652A3M040A0000
EAN:3661475003391

Documenti
Dettagli del prodotto : 3/2 SHUT-OFF ISOLATION VALVE 652 SERIES PORT SIZE G1/2 G652A3M040A0000
Punti di forza
-Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per la preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni della macchina
Le capacità estese ad alta e bassa temperatura (da -40° C a 80° C) consentono di specificare gli FRL in un'ampia gamma di applicazioni, comprese quelle in ambienti difficili
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni
I manometri frontali di facile lettura e a basso profilo migliorano la facilità di manutenzione. Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo di inversione del flusso consente di collocare il regolatore tra la valvola e la bombola, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di intervallo di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sull'intervallo di pressione desiderato
Disponibile con valvola di scarico di sicurezza ridondante integrata per implementare gli standard di sicurezza senza influire sulla produttività. Soddisfa lo standard ISO 13849, categoria 3 PLd (Performance Level)
Disponibile con sensore di flusso d'aria integrato abilitato IIoT per monitorare il consumo d'aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di rilevamento di perdite, per ottimizzare il consumo energetico, prevenire i fermi macchina e ridurre i costi.
Le capacità estese ad alta e bassa temperatura (da -40° C a 80° C) consentono di specificare gli FRL in un'ampia gamma di applicazioni, comprese quelle in ambienti difficili
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni
I manometri frontali di facile lettura e a basso profilo migliorano la facilità di manutenzione. Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo di inversione del flusso consente di collocare il regolatore tra la valvola e la bombola, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di intervallo di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sull'intervallo di pressione desiderato
Disponibile con valvola di scarico di sicurezza ridondante integrata per implementare gli standard di sicurezza senza influire sulla produttività. Soddisfa lo standard ISO 13849, categoria 3 PLd (Performance Level)
Disponibile con sensore di flusso d'aria integrato abilitato IIoT per monitorare il consumo d'aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di rilevamento di perdite, per ottimizzare il consumo energetico, prevenire i fermi macchina e ridurre i costi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | alluminio |
| Portata volumetrica | 11400 l/min |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione