Riferimenti
SMC:AC40-F04-B
Rubix:999221025051094
Produttore:AC40-F04-B
EAN:3618030404919

Documenti
Dettagli del prodotto : 01224798-ARTICOLO AC40-F04-B
AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1420 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Materiale | serbatoio: policarbonato |
| Portata volumetrica | 5000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 50 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g1/2 bspp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di scarico | senza scarico automatico a galleggiante |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione