529230-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Rubix:160000000596785
Produttore:529230
EAN:4052568163914
529230-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529230-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x140x140 mm
Peso1096 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica4000 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 13/8
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
106,86 IVA esclusa
/ Unità
130,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione