Riferimenti
SMC:AC30A-F03DE-B
Rubix:999221025051174
EAN:3618035602594

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 bspp '' |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 01244172-ARTICOLO AC30A-F03DE-B
Questo prodotto è fuori produzione e sarà sostituito dalla serie AC-B. La serie AC, conveniente e dall'aspetto pulito, consente di scegliere la combinazione di apparecchiature per la preparazione dell'aria più adatta alle proprie esigenze. Questa serie, disponibile in 8 diverse dimensioni per garantire prestazioni ottimali, consente di risparmiare energia e di ottenere una maggiore produttività. La semplicità di montaggio e di manutenzione riduce i tempi di inattività.
AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore
Punti di forza
Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.
Applicazioni
Ideal for the removal of contamination agents.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 bspp '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Portata volumetrica | 1500 l/min |
| Dimensioni costruttive | 30 |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione