3/2 - QUICK EXHAUST 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, SOLENOID PILOT, WITHOUT PILOT OPERATOR, WITHOUT MANO G652A5S940A0000

Exhaust

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G652A5S940A0000
Rubix:999180700000751
Produttore:G652A5S940A0000
EAN:3661475153935
3/2 - QUICK EXHAUST 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, SOLENOID PILOT, WITHOUT PILOT OPERATOR, WITHOUT MANO G652A5S940A0000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3/2 - QUICK EXHAUST 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, SOLENOID PILOT, WITHOUT PILOT OPERATOR, WITHOUT MANO G652A5S940A0000


Valvola ASCO 3/2 a scarico rapido (quick exhaust) con pilota solenoide per connessione G1/2. Evacua rapidamente la pressione a valle fino a 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio3,8 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio; tenute nbr/fkm; molle in acciaio inox
Portata volumetrica4650 l/min
Connessione 1iso 228/1-g (g1/2)
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima50 °C
Tipo di scaricoscarico rapido (quick exhaust) 3/2
211,25 IVA esclusa
/ Unità
257,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione