186481-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/4-D-MIDI
Rubix:160000000587965
Produttore:186481
EAN:4052568146832
186481-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186481-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-MIDI


Regolatore filtro LFR-1/4-D-MIDI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x90x55 mm
Peso1285,4 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
184,22 IVA esclusa
/ Unità
224,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione