159591-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI-A

Unità di servizio FRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FRC-1/2-D-MIDI-A
Rubix:160000000584482
Produttore:159591
EAN:4052568126667
159591-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159591-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI-A


Unità di manutenzione FRC-1/2-D-MIDI-A Combinazione filtro/regolatore/lubrificatore, filtro da 40 µm, con protezione coppa in metallo. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Midi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico della condensa=completamente automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)305x180x60 mm
Peso1892,4 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica2600 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
322,26 IVA esclusa
/ Unità
393,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore