FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 836183

Filtro regolatore lubrificatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:836183
Rubix:170000000533735
EAN:3660338055188
FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 836183

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 836183


Corpo in polimero. Filtraggio: 20 micron. Temperatura: da -10 a 50°C (10 bar). Pressione d'ingresso (con delta P 1 bar): da 0 a 15 bar. Pressione di uscita (con delta P 1 bar): da 0 a 8 bar. Pressione massima: 15 bar. Portata (con delta P 1 bar): 1.100 Nl/min (6 bar). Scarico semi-automatico. Capacità: 22 cm3. Prevedere un manometro G 1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialecorpo in polimero
Portata volumetrica1100 l/min
Finezza di filtro20 µm
Connessione 11/4
€ 91,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione