8025358-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

MSB4 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
Rubix:160000000612483
Produttore:8025358
EAN:4052568258610
8025358-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025358-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP Pressione di uscita massima 10 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in plastica con protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1085 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica1400 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
295,80 IVA esclusa
/ Unità
360,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione