Riferimenti
SMC:AC25B-F02E-B
Rubix:999210503000009

Dettagli del prodotto : 01246282-FILTRO+REGOLATORE AC25B-F02E-B
Filtro+regolatore SMC AC25B-F02E-B con filtrazione 5 μm e purga manuale. Portata massima 1250 l/min, per aria compressa fino a 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | policarbonato |
| Portata volumetrica | 1250 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di scarico | purga manuale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione