Riferimenti
SMC:AC40A-F04D-B
Rubix:999221025051185
Produttore:AC40A-F04D-B
EAN:3618035601337

Documenti
Dettagli del prodotto : 01244183-ARTICOLO AC40A-F04D-B
AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore
Punti di forza
Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 ºC.
Applicazioni
Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1220 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Materiale | serbatoio: policarbonato |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g1/2 bspp |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 147,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione