162727-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MINI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:160000000585457
Produttore:162727
EAN:4052568132408
162727-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MINI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162727-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MINI-A


Regolatore filtro LFR-1/4-D-5M-MINI-A Con protezione con coppa di metallo e manometro, grado di filtrazione di 5 µm. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)272x81x55 mm
Peso558 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica1200 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
239,07 IVA esclusa
/ Unità
291,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione