162684-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-MINI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/8-D-MINI-A
Rubix:160000000585414
Produttore:162684
EAN:4052568004576

Documenti
Dettagli del prodotto : 162684-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-MINI-A
Regolatore filtro LFR-3/8-D-MINI-A con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 271x52x78 mm |
|---|---|
| Peso | 570,43 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | pressofusione di zinco |
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 224,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione