529190-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
Rubix:160000000596765
Produttore:529190
EAN:4052568163716
529190-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529190-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS


Regolatore filtro MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Pressione massima in uscita 12 bar, filtro da 40 μm, con manometro, testa regolatrice bloccabile, coppa in plastica con coppa di protezione in plastica, scarico di condensa completamente automatico, direzione di flusso da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1067 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialepressofusione di alluminio
Portata volumetrica4500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore