564119-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604246
Produttore:564119
EAN:4052568211509
564119-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)sans filetage (module sans raccordement, sans plaque de connexion) ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564119-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS


Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS 564119

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3577 g
Diametro di filettatura (pollici)sans filetage (module sans raccordement, sans plaque de connexion) ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialealluminio pressofuso
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1without connection thread / without connection plate (code -g)
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
254,70 IVA esclusa
/ Unità
310,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione