564111-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS

Filtro-riduttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604238
Produttore:564111
EAN:4052568211424
564111-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS

Documenti

Dettagli del prodotto : 564111-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS


Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS Pressione d'uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con manometro, manopola del regolatore con chiusura, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS 564111

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3533 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica20000 l/min
Dimensioni costruttive320,5
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1module without connecting thread/connecting plate (code: g)
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
254,70 IVA esclusa
/ Unità
310,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione