162726-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-5M-MINI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/8-D-5M-MINI-A
Rubix:160000000585456
Produttore:162726
EAN:4052568132392
162726-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-5M-MINI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162726-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-5M-MINI-A


Filtro-riduttore LFR-1/8-D-5M-MINI-A Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della Condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso565,82 g
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica650 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/8
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 239,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 291,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione