542304-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J3-WP

Combinazione di unità di servizio MSB4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3J3-WP
Rubix:160000000599607
Produttore:542304
EAN:4052568180447
542304-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J3-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542304-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J3-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3J3-WP Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso592,5 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica950 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
107,33 IVA esclusa
/ Unità
130,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione