529232-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS
Rubix:160000000596786
Produttore:529232
EAN:4052568163921
529232-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529232-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-3/8-D7-EUM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1350 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio0,8 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Portata volumetrica4000 l/min
Dimensioni costruttive62
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g3/8
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
103,44 IVA esclusa
/ Unità
126,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione