PARTICULATE FILTER REGULATOR G1/4 WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR , WITH G651APJP2GA00HN

Regolatore di pressione del filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G651APJP2GA00HN
Rubix:999200520049379
Produttore:G651APJP2GA00HN
EAN:3661475013116
PARTICULATE FILTER REGULATOR G1/4 WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR , WITH G651APJP2GA00HN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARTICULATE FILTER REGULATOR G1/4 WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR , WITH G651APJP2GA00HN


Punti di forza

-Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per la preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni della macchina
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di estrarre il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni
I manometri frontali di facile lettura e a basso profilo migliorano la facilità di manutenzione. Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento
Il regolatore di pressione opzionale con controllo dell'inversione di flusso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e il cilindro, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata
Gli indicatori di gamma di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sulla gamma di pressione desiderata

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialealluminio (alloggiamento);nbr (guarnizione);poliammide (piastra frontale);bronzo sinterizzato (inserto del filtro);plastica (scarico della condensa)
Portata volumetrica2360 l/min
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima50 °C
98,28 IVA esclusa
/ Unità
119,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione