8098372-UNITA' DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Unità di servizio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:999230214004781
Produttore:8098372
EAN:4052568609115
8098372-UNITA' DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8098372-UNITA' DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B


Grazie all'ampia gamma di prodotti, ai componenti altamente efficaci e all'ampia scelta di funzioni, la serie MS di Festo offre un concetto completo per la preparazione dell'aria compressa. È adatta a semplici applicazioni standard e a soluzioni specifiche per applicazioni con requisiti di qualità molto elevati. Sono disponibili come singoli componenti, combinazioni preassemblate a magazzino, combinazioni specifiche per le applicazioni o soluzioni complete chiavi in mano. Le cinque dimensioni della serie MS consentono di ottenere le massime portate con il minimo ingombro.

Punti di forza

Sensori integrati
Funzioni di sicurezza
Risparmio energetico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1500 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima50 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
118,79 IVA esclusa
/ Unità
144,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione