529228-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Valvola di controllo del filtro MS6-LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Rubix:160000000596784
Produttore:529228
EAN:4052568163907

Documenti
Dettagli del prodotto : 529228-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Filtro-riduttore MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1065,8 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione