529208-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:160000000596775
Produttore:529208
EAN:4052568163815
529208-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529208-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x75x100 mm
Peso1070 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica2500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
77,94 IVA esclusa
/ Unità
95,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore