542298-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J2-WP
Combinazione di unità di servizio MSB4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB4-1/4:C3J2-WP
Rubix:160000000599604
Produttore:542298
EAN:4052568180416

Documenti
Dettagli del prodotto : 542298-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J2-WP
Combinazione di Unità di manutenzione MSB4-1/4:C3J2-WP Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 275x145x180 mm |
|---|---|
| Peso | 678 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione