F+R+L G 1 20 0-8 S.AUTOMATICO T.NUOVO 17407NBBCS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1740.7N.BB.CS
Rubix:999220217014889
Produttore:1740.7N.BB.CS

Documenti
Dettagli del prodotto : F+R+L G 1 20 0-8 S.AUTOMATICO T.NUOVO 17407NBBCS
FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | aisi 316l |
| Portata volumetrica | 8000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 352,5 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di scarico | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
