530248-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2-FRC7:J3M1
MSB6 Combinazione di unità di manutenzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB6-1/2-FRC7:J3M1
Rubix:160000000596965
Produttore:530248
EAN:4052568164843

Documenti
Dettagli del prodotto : 530248-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2-FRC7:J3M1
Combinazione di Unità di manutenzione MSB6-1/2-FRC7:J3M1 Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 950 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione