Riferimenti
Pneumax:1730.6B.BD
Rubix:170000000719969
Produttore:17306B.B.D

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L 1/2 20 0-12 17306BBD
FILTRO RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | alluminio (corpo) / hdpe (elemento filtrante) |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Tipo di scarico | semiautomatico (scarico condensa quando l’impianto è depressurizzato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
