Riferimenti
SMC:AC40A-F06D-A
Rubix:999221025047931
Produttore:AC40A-F06D-A

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983085-ARTICOLO AC40A-F06D-A
AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore
Punti di forza
Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 ºC.
Applicazioni
Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x290x155 mm |
|---|---|
| Peso | 1600 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Materiale | serbatoio: policarbonato |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 155,2 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g3/4 bspp |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione