529154-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Rubix:160000000596738
Produttore:529154
EAN:4052568163525
529154-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529154-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS


Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x92x120 mm
Peso420 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di alluminio
Portata volumetrica1200 l/min
Dimensioni costruttive40
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
77,14 IVA esclusa
/ Unità
94,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore