GRUPPO TRATTTAMENTO ARIA, SERIE AS2, FUNZIONE ACD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006298

Frenafiletti 243

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412006298
Rubix:999180700036731
Produttore:R412006298
GRUPPO TRATTTAMENTO ARIA, SERIE AS2, FUNZIONE ACD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006298

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRUPPO TRATTTAMENTO ARIA, SERIE AS2, FUNZIONE ACD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4 R412006298


LOCTITE 243 è un frenafiletti a media resistenza applicabile universalmente. Questo prodotto assicura viti, dadi e prigionieri contro l'allentamento dovuto alle vibrazioni e allo stesso tempo sigilla. È adatto a tutti i metalli, compresi i materiali passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici zincate. Ha una comprovata tolleranza a bassi livelli di contaminazione da oli industriali, ad esempio oli per motori, anticorrosione e da taglio.

Punti di forza






Vantaggi: - Previene l'allentamento dovuto alle vibrazioni, ad esempio su pompe, ingranaggi o presse - Adatto a tutti i metalli, compresi i materiali passivi (ad es. acciaio inox, alluminio, superfici zincate) - Tolleranza comprovata a bassi livelli di contaminazione da oli industriali, ad es. oli per motori, anticorrosione e da taglio - Le connessioni possono essere smontate per la manutenzione con utensili manuali - P1 NSF Reg. No.: 123000

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica1800 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
168,39 IVA esclusa
/ Unità
205,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione