Riferimenti
Pneumax:1730.6E.BCS
Rubix:999180300019996

Documenti
Dettagli del prodotto : FR + L 3/4 20 08 SC. AUT. 17306EBCS
FILTRO RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:3/4" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | alluminio |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 3/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
