529158-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Rubix:160000000596742
Produttore:529158
EAN:4052568163549
529158-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529158-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS


Regolatore filtro MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Pressione massima in uscita 12 bar, filtro da 40 μm, con manometro, testa regolatrice bloccabile, coppa in plastica con protezione coppa in plastica, scarico di condensa completamente automatico, direzione di flusso da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x120x92 mm
Peso418 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialepressofusione di alluminio
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
77,14 IVA esclusa
/ Unità
94,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore